Accu-boorhamer H 28-MA trillingsgedempt
Accu-boorhamer H 28-MA trillingsgedempt - 1
Accu-boorhamer H 28-MA trillingsgedempt - 2
Accu-boorhamer H 28-MA trillingsgedempt - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu-boorhamer H 28-MA trillingsgedempt

Zeer krachtig en toch compact, met koolborstelloze EC-motor en trillingsdemping. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen.

  • Nominale spanning: 28 V DC
  • Min./max. onbelast toerental: 0-1350 t/min
  • Min./max. aantal slagen: 0-5000 t/min
  • Slagenergie: 4.1 J
  • Gereedschapsopname: SDS plus
  • Machinegewicht met accu: 4,7 kg
  • Min./max. aanbevolen boordiameter in beton: 6-28 mm
  • Max. boordiameter in staal: 13 mm
  • Lengte: 345 mm
  • Hoogte: 260 mm
  • Max. boordiameter met holle boor in beton: 75 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Aantal batterijen/ca... Leveromvang Nominale spanning Min./max. onbelast toerental Aantal VE
Prijs/VE
57008005
2 x 5 Ah 2 x 5.0 Ah Li-ion battery; 1 x charger 28 V DC 0-1350 t/min
1 st
570080002
0 x 0 Ah Battery not included; with additional accessories 28 V DC 0-1350 t/min
1 st
57008004
2 x 3 Ah 2 x 3 Ah batteries; with additional accessories 28 V DC 0-1350 t/min
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
Onderhoudsarme en duurzame motor


Koolborstelloze EC-motor met elektro-pneumatisch slagwerk voor dezelfde boorprestaties als een door netvoeding aangedreven gereedschap.



Laag gewicht, topprestaties en geen geheugeneffect


Lithium-ion technologie



Continue bewaking van de accucapaciteit


Laadstatusweergave op de accu



Universeel gebruik


Slagstop, beitelfunctie, rechts-/linksdraaiend en snelheidsregelaar



Ligt goed in de hand en maakt vermoeiingsvrij werken mogelijk


Licht, compact en ergonomisch ontwerp met trillingsdemping.



Zorgt voor optimale verlichting tijdens het gebruik


Plaatsing van de LED-lamp voorkomt schaduw van boorkop

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu