Accu boorhamer H 18-MA

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu boorhamer H 18-MA

Bijzonder handige 18 V accu boorhamer voor het boren in beton, steen en metselwerk, en voor licht beitelwerk. Ideaal voor een boordiameter van 6–10 mm. Kies zelf de accucapaciteit die u nodig hebt met PICK YOUR POWER.

  • Nominale spanning: 18 V DC
  • Min./max. onbelast toerental: 0-1400 omw/min
  • Min./max. aantal slagen: 0-4550 omw/min
  • Slagenergie: 1.7 J
  • Gereedschapsopname: SDS plus
  • Machinegewicht met accu: 2,6 kg
  • Min./max. aanbevolen boordiameter: 6-10 mm
  • Min./max. aanbevolen boordiameter in beton: 4-18 mm
  • Voorwaarde boorcapaciteit in beton: Middelhard (ø = 8 mm)
  • Max. boorcapaciteit (lengte) in beton per minuut: 570 mm
  • Boorcapaciteit (aantal gaten) in beton (diameter 6 x 40 mm): 153 st.
  • Max. boordiameter in staal: 13 mm
  • Lengte: 285 mm
  • Hoogte: 218 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Aantal batterijen/ca... Nominale spanning Min./max. onbelast toerental Min./max. aantal slagen Aantal VE
Prijs/VE
57005024
2 x 4 Ah 18 V DC 0-1400 omw/min 0-4550 omw/min
1 st
570050202
0 x 0 Ah 18 V DC 0-1400 omw/min 0-4550 omw/min
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
Veroorzaakt nauwelijks vermoeidheid tijdens het werken


Compact en weegt slechts 2,6 kg



Slijtvaste, koolborstelloze motor


Meer boorgaten per acculading door efficiënter energieverbruik.



Veelzijdig inzetbaar


Extra beitelfunctie



Uitstekende verlichting van de werkomgeving


LED-lamp

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu