Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu boorhamer ABH 18 COMPACT
Compacte, krachtige, borstelloze accu boorhamer voor middelzware boorwerkzaamheden en lichte hakwerkzaamheden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Plezierig, moeiteloos werken
Zeer compact en ergonomisch ontwerp met extra trillingsdempende functie
Lange levensduur van de motor
Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves
Continue bewaking van de motor
Als de motor overbelast wordt of geblokkeerd raakt, schakelt de elektronische motorbeveiligingsfunctie de motor tijdig uit.
Snelle aanpassing aan de betreffende toepassing
Met de functiekeuzeschakelaar kunt u gemakkelijk en snel schakelen tussen hamerboren, boren en beitelen.
Inclusief snelwisselkop
De SDS-plus opname kan snel, eenvoudig en zonder gereedschap worden vervangen door de meegeleverde snelspanboorkop.
Nagenoeg stofvrij werken
Zorg voor nagenoeg stofvrij werken dankzij de optionele stofafzuiging
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!