Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accuboor-/schroefmachine BS 12-A Multi
Zeer compacte en uiterst veelzijdige accu boor-/schroefmachine dankzij de vijf beschikbare opties. Ideaal voor alle lichte boor- en schroefwerkzaamheden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer veelzijdig
- 10 mm auto-lock snelspanboorkop
- Het haakse voorzetstuk kan op 16 manieren (360°) worden afgesteld zonder dat het voorzetstuk hoeft te worden verwijderd en kan eenvoudig met de andere 3 voorzetstukken worden gecombineerd.
- Het excentervoorzetstuk kan op 16 manieren (360°) worden afgesteld zonder dat het voorzetstuk hoeft te worden verwijderd en is met zijn geïntegreerde, vergrendelbare universele bithouder van 1/4 inch geschikt voor alle standaard boor- en schroevendraaierbits (E6+C6).
Geschikt voor alle standaard boor- en schroevendraaierbits (E6+C6)
Vergrendelbare 1/4-inch universele bithouder
Comfortabel en vermoeiingvrij werken, zelfs bij toepassingen boven het hoofd en in krappe of moeilijk bereikbare plaatsen
Compact, lichtgewicht en ergonomisch
Compatibel met alle 10,8 V- en 12 V-accusystemen
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!