Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accuboor-/schroefmachine BS 12-A Multi
Zeer compacte en uiterst veelzijdige accu boor-/schroefmachine dankzij de vijf beschikbare opties. Ideaal voor alle lichte boor- en schroefwerkzaamheden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Breed scala aan toepassingen dankzij de 10 mm auto-lock snelspanboorkop
- Het haakse voorzetstuk kan op 16 manieren (360°) worden afgesteld en kan worden gecombineerd met andere voorzetstukken zonder het voorzetstuk te verwijderen
- Het offset haakse voorzetstuk kan ook op 16 manieren (360°) worden afgesteld en heeft een vergrendelbare universele bithouder van 1/4 inch voor het vasthouden van alle gangbare boor- en schroevendraaierbits (E6+C6)
- Universele boorkop dankzij de universele bithouder van 1/4 inch, die kan worden vergrendeld en geschikt is voor alle gangbare boor- en schroevendraaierbits (E6+C6)
- Vermoeiingsvrij werken dankzij het lichte en compacte ontwerp
- Compatibel met alle 10,8 V- en 12 V-accusystemen
De versie met accu's wordt geleverd in een tas.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!