Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE
Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm
Robuust ontwerp
Voor veeleisende toepassingen op bouwplaatsen, alle onderdelen overleven tevens een val van normale werkhoogten.
Continue bewaking van de motor
De elektronische motorbeveiligingsfunctie schakelt de motor van tevoren uit in geval van blokkage, overbelasting of oververhitting.
Lange levensduur van de motor
Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves. Handhaaft ook een stabielere snelheidscurve onder belasting.
Maximale levensduur en geringe slijtage
- 13 mm metalen Röhm boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken
- Elektronische gasgeefschakelaar
Goed verlicht werkgebied
Ledlampje op accublok
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!