Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ANG 18 COMPACT M-CUBE accu-blindklinknagelmachine
Voor snoerloos verwerken van blindklinknagels gemaakt van alle materialen en 2,4 tot 4,8 in diameter
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Compatibel met alle oplaadbare 18V M-CUBE-accu's
- Lange levensduur dankzij onderhoudsarme, efficiënte, borstelloze motor
- Ergonomisch handvat voor comfortabel en moeiteloos werken
- Sneller wisselen van mondstukken met de meegeleverde installatiesleutel
- Geïntegreerde LED-verlichting voor optimale verlichting van het werkgebied
- Schoon werken, omdat rest trekpennen worden verzameld in de transparante container
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!