Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Blindklinknageltang met accuvoeding ANG 14
Voor snoerloos plaatsen van blindklinknagels met een diameter van 2,4 tot 5,0 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu
Li-ion-technologie
Moeiteloos werken
Ergonomische handgreep en gecompenseerd zwaartepunt
Energiebesparend
Doordat de tang na het aanbrengen van de klinknagel onmiddellijk wordt teruggezet naar de beginpositie, wordt energie bespaard en kunnen er meer klinknagels worden verwerkt.
Schoon werken
Afgebroken klinknagelpennen kunnen worden verzameld in het opvangbakje
Geschikt voor stationair werken
Met houder voor contragewicht
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!