Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
High-end Power accu ledzaklamp WTZ5
Met 1500 lumen, MOT-focus - draadloos opladen in combinatie met een laadstation
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zes lichtmodi - spotvermogen (1500 lumen), gemiddeld/laag spotvermogen (700/300 lumen), schijnwerpervermogen (400 lumen) en laag schijnwerpervermogen (40 lumen)
- Multiple-Optic-Technology (MOT) - maximale lichtkwaliteit
- Scherpstelbaar (MOT) - schijnwerper en spotlamp
- LED aan/uit-indicator in schakelaar aan voorzijde
- Dubbel oplaadsysteem
- USB-C-oplaadpoort met draaivergrendeling - in combinatie met USB-A/USB-C-oplaadkabel
- Draadloos opladen - in combinatie met het laadstation
- Hoge beschermingsgraad
- Hard vergulde contacten voor optimale bescherming tegen corrosie
- Antislipoppervlak
- Schakelaar vóór (dubbele schakelaar)
- Oplaadkabel met USB-A/USB-C-adapter
- Leveringsomvang: WTZ5+R, oplaadbare Li-ion-batterij type 21700, bevestigingsclip, riemtas, laadstation en USB-A/USB-C-oplaadkabel
Multiple-Optic-Technology (MOT) - een revolutie in de wereld van draagbare verlichting. Deze innovatieve technologie maakt het mogelijk om meerdere optische elementen te integreren, die elk een ander lichtpatroon produceren, in één uiterst compact pakket. In tegenstelling tot conventionele handmatige scherpstelsystemen waarbij het lichtpatroon wordt gewijzigd door te draaien of te verschuiven, is deze aanpassing volledig digitaal en aanzienlijk sneller. Met deze nauwkeurige regeling kan het lichtpatroon snel worden aangepast zonder bewegende delen - een spotlamp voor gericht licht, schijnwerper voor een brede lichtverdeling of beide tegelijkertijd
- Voor gebruik binnen en buiten
- Geschikt voor lokale visuele inspecties volgens EN 13018
- als het lampje 2x knippert, betekent dit dat de batterij moet worden opgeladen.
- Het laadstation kan eenvoudig worden geplaatst of op zijn plaats worden geschroefd of gelijmd (met behulp van adapterplaat met dubbelzijdig plakband).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!