Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED-accuwerklamp Beschermingsklasse III
Stootvast, stofdicht en spatwaterdicht
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Werkt met 18V accu's van Bosch, Makita, Milwaukee, DeWalt en CAS (Metabo)
- Dimbaar in drie niveau's (100%, 50%, 25%)
- De brandtijd varieert van 4,5 tot 13 uur (op basis van 5A batterij)
- Lichtopbrengst van 2500lm
- Stootvast, stofdicht en spatwaterdicht
- Geïntegreerde powerbank met USB-aansluiting voor externe apparaten
- Voorzien van technologie die oververhitting, overladen en diepontlading voorkomt
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!