Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
LED-werklamp Op accu, SMD2835
Voor alle mobiele verlichtingstoepassingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zeer compacte accu LED-lamp die opvouwbaar en makkelijk te vervoeren is
- Uitgerust met 1 CREE LED-chip, voor hoge lichtopbrengst
- Stofbestendig en spatwaterdicht (IP 54)
- Energiezuinige LED-technologie
- Lithium-ion accu voor lange brandtijd en lage zelfontlading
- Kan meer dan een uur dradloos gebruikt worden en is makkelijk op te laden met een USB-kabel
- Helder koel wit licht en flikkert niet
"LED op accu geeft oplaadstatus aan:
Rode, langzaam knipperende LED: nog maar 10% accucapaciteit over
Rode, snel knipperende LED: nog maar 5% accucapaciteit over"
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!