Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Twinblade+
Verstelbare LED-handlamp met slanke lichtkop. Met USB-C-oplaadpoort en draadloze oplaadoptie.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
LED-strips aan beide zijden, plus spotlicht vanaf de lichtkop
Lichtniveaus
- 1000–100 lm hoofdlamp aan één kant
- 1000–100 lm van beide LED-strips samen, 500 lm per zijde
- 150 lm spotlamp
Schakelvolgorde van de twee schakelaars
- Bovenste schakelaar: Schijnwerper/hoofdlicht aan één zijde met dimfunctie
- Onderste schakelaar: Hoofdlicht aan beide zijden met dimfunctie, elk 500 lm
Hoofdlamp met dimfunctie – houd de knop ingedrukt
Het lampje knippert kort als de laagste en hoogste lichtniveaus worden bereikt
Oplaadtijd: ca. 5 uur via USB-kabel/ca. 6,5 uur via oplaadpad
Het lampje kan worden opgeladen via de USB-C-kabel of de oplaadpad voor draadloos opladen
Lichtkop kan 180° draaien
Dunne lichtkop voor krappe ruimtes – 12 mm breed
Geïntegreerde haak en magneet aan de onderzijde
USB-voedingskabel en USB-C-kabel meegeleverd
Oplaadpad niet bij levering inbegrepen
Lithium-ionbatterij 3,7 V, 4400 mAh
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!