Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Slim+
Verstelbare LED-handlamp in een slank ontwerp. Met USB-C-oplaadpoort en draadloze oplaadoptie.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten


Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lichtniveaus
- 450–50 lm hoofdlamp
- 150 lm spotlamp
Schakelvolgorde
Spotlamp/hoofdlamp/uit
Hoofdlamp met dimfunctie – houd de knop ingedrukt
Het lampje knippert kort als de laagste en hoogste lichtniveaus worden bereikt
Oplaadtijd: ca. 3,5 uur via USB-kabel/ca. 4 uur via oplaadpad
Het lampje kan worden opgeladen via de USB-C-kabel of de oplaadpad voor draadloos opladen
Lichtkop kan 150° draaien
Magneten aan de achter- en onderkant van het licht
Kunststof haak – 360° draaibaar en intrekbaar
USB-voedingskabel en USB-C-kabel meegeleverd
Oplaadpad niet bij levering inbegrepen
Lithium-ionbatterij 3,7 V, 2200 mAh
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!