Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Slim+
Slanke, draagbare lamp met lampkop die 150° kan worden bewogen, SMD LED, 2 magneten, haak
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Optimale verlichting van de werkplek
- Hoofdlamp met traploos regelbare dimfunctie - houd de schakelaar ingedrukt (lampje knippert kort wanneer maximale of minimale helderheid is bereikt)
- Sterke magneten in de voet en achterkant van de lamp voor flexibele bevestiging aan alle metalen oppervlakken
- 360° draaibare en opvouwbare plastic haak voor het ophangen van de lamp
- Praktische zaklampfunctie
- Vier groene LED's tonen snel de resterende capaciteit of het laadniveau
Gebruiksvriendelijk
- Draadloos opladen is mogelijk met de optionele ERGOPOWER PAD I of II
- Kan worden opgeladen via de USB-C-oplaadpoort of draadloos opladen
- Geavanceerde oplaadbare lithium-ionbatterijtechnologie voor snel opladen en een lange lichtduur
Leveringsomvang
Handlamp, USB-A/USB-C-kabel, voeding 100–240 V 50/60 Hz
De optionele draadloze oplaadpads ERGOPOWER PAD I of II moeten afzonderlijk worden besteld.
Geschikt voor gebruik binnen en buiten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!