Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Oplaadbare led-handlamp Ergopower Boost
Krachtige LED-handlamp met extra boost-modus
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Exclusief Würth-ontwerp
Tweecomponentenbehuizing met goede grip
IP65-bescherming tegen water en stof
Hoge flexibiliteit
Eén haak
Polsband
Hoofdlamp 10W SMD LED, spotlampje 3W LED
Schijnwerperfunctie
Spotlampje voor het lamphuis
Schijnwerper, hoofdlamp, uit
Schakelstand
Extra boostmodus voor een lichtstroom van 1000 lumen
Lamphuis draaibaar met 160°
Sterke magneten
Twee magneten aan de achterkant en één aan de onderkant van de lamp
Accu-laadstatus
Vier indicatielampjes
Opladen via USB-C
Korte oplaadtijd, lange brandtijd
De nieuwste lithium-ion accutechnologie
Li-ion-accu: 3,7 V, 4.400 mAh, 16,28 Wh
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!