Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Accu bouwradio, Bluetooth® BTS 18-40
Compacte accu ® bouwradio met FM-radiofunctie en Bluetooth
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Aansluiting van twee luidsprekers via Bluetooth® met TWS-functie (True Wireless Stereo) voor een nog beter en voller stereogeluid
- FM-radiofunctie met spraakassistent voor zendernavigatie
- 5 V/2 A USB type A-aansluiting voor het opladen van draagbare apparaten, zoals je telefoon. Lezen van USB-gegevensdragers met een maximale opslagcapaciteit van 64 GB
- AUX-in-aansluiting voor het afspelen van muziek via de meegeleverde AUX-kabel
- 5/8-inch draadconnector met ¼-inch reductiehuls voor optionele bevestiging op een camera/laserstatief
- Behuizing met IPX5-beschermingsgraad en aluminium draaggreep
- Optionele voeding via een oplaadbare 18-V M-CUBE accu of de meegeleverde voedingseenheid
Voor het opladen van de M-CUBE-accu is ook een M-CUBE-oplader vereist.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!