In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
20 artikel(en) met 26 versies gevonden
Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031
Flexibel
Nominale spanning <50 V
Ideaal voor het aansluiten of verlengen van meetsnoeren
Inclusief kabeltapadapter voor kabels met een diameter tot 3,3 mm
De testpunten zijn compatibel met alle meetsnoeren van 4 mm
Het modulaire ontwerp past op alle insteekconnectors van 4 mm
Ideaal voor het maken van elektrisch contact voor regelsystemen zoals verstuivers, MAP-sensoren, TPS-sensoren en Weather-Pack-connectors
Naaldvormige testpunten, aan één kant gehoekt
Dubbel geïsoleerde, siliconen meetsnoeren van 1,2 m, elk met 1 x 4 mm veiligheidsstekker, haaks
Dubbel geïsoleerde, siliconen meetsnoeren van 1,2 m, elk met 1 x 4 mm veiligheidsstekker, recht
Ideaal voor het opsporen van kortsluitingen in elektrische en elektronische systemen
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.