In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
8 artikel(en) met 8 versies gevonden
Er is geen afvoerluchtkanaal nodig en de kast kan flexibel worden opgesteld
Afzuigunit met ventilator en actief-koolstoffilter voor de ventilatie van veiligheidskasten en het terugvoeren van gezuiverde lucht naar de omgeving.
De ventilatiekast zorgt ervoor dat vrijgekomen dampen en gassen via een ter plaatse te installeren afzuigkanaal veilig naar buiten worden afgevoerd.
Zorgt voor niet-gevaarlijke lucht op werkstations door vrijgekomen dampen en gassen op het punt van herkomst af te vangen
Voor veilig en eenvoudig transport, geschikt voor de basis van de kast voor gevaarlijke stoffen type 90
Voor het doorsturen van alarmmeldingen van de kast via een spraakoproep of sms
Uitsluitend te gebruiken in combinatie met een hoge type 90-kast voor gevaarlijke stoffen voor de opslag van oplaadbare accus.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Uitsluitend te gebruiken in combinatie met een hoge type 90-kast voor gevaarlijke stoffen voor de opslag van oplaadbare accu's.