In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC
Compacte, krachtige 18V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
De krachtigste, snelladende en duurzame oplaadbareaccu in de M-CUBE-familie. De compacte, krachtige en duurzame 18 V oplaadbare lithium-ionaccu is ideaal voor professioneel en universeel gebruik.
Krachtige en robuuste accu's.
Compacte 12 V-accu
Krachtig en robuust accupack