In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
16 artikel(en) met 24 versies gevonden
Compact boorstatief voor diamantkernboren DS 180
Deze component is speciaal ontwikkeld voor boorstatieven voor kernboortechnologie en zorgt voor een optimale passing met een lengte van 160 mm
Vanaf een kernboordiameter van 32 mm
Verbindingsadapter voor machines van overige merken en WDS-machines
Geschikt voor gebruik in combinatie met alle gangbare kernboormachines, vooral DS 180 en DS 350
Van boorkroondiameter 50 mm
Handig boorstatief voor diamantkernboormachines DS 180 en DS 300
Geschikt voor gebruik op de DS 180 kernboormachine. Vereist in combinatie met de schoudersteun of de tweede handgreep
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.