Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Absorberende stofkleden, folie, papier

Sortering

Populaire producten

Bespaar tijd en bescherm uw meubels en vloer met een afdekzeil van Würth

Tijdens renovatie- en bouwwerkzaamheden en tijdens vervoer is het belangrijk om gevoelige vloeren en meubilair te beschermen tegen vuil, stof en krassen. Würth biedt niet alleen professionele afdekzeilen en afdekfolies voor ongecompliceerde schilderwerkzaamheden, maar ook voor de hoogste eisen. Hier kunt u meer te weten komen over de maskeerfolies van Würth en hun toepassingsmogelijkheden voor zowel binnen als buiten.

Bouwterreinen snel en doeltreffend voorbereiden met bouwzeil en afdekzeil

Of het nu gaat om schilderen en behangen, in de bouw of bij gipsplaten: opruimen voor en opruimen na bouwwerkzaamheden kost veel tijd. Bekledingsvlies, -folie en -papier beschermen meubilair en vloerbedekkingen en besparen veel tijd bij de voorbereiding en de nabewerking van de bouwplaats. Afdekzeilen die u bij Würth in verschillende lengtes en breedtes kunt kopen, is bijzonder praktisch voor de vakman. Het kan snel en op maat worden gesneden en precies passend worden gelegd zonder overtollig materiaal. Dit is bijzonder voordelig voor interieurs die moeilijk te snijden zijn. Afhankelijk van het type en de dikte van het materiaal worden rollen folie zowel binnen als buiten gebruikt, waar deze bijvoorbeeld gevels en terrasoverkappingen beschermen.

  • Stucloper: een stucloper is een rol afdekpapier van dun karton met een kunststof beschermlaag en is een van de meest gebruikte afdekmaterialen. Het wordt op vloeren en trappen gelegd om deze te beschermen tegen vloeistoffen, vlekken, beschadigingen en viezigheid. Stucloopkarton wordt vaak gebruikt bij het schilderen, verbouwen en klussen binnenshuis. Stucloper is bij Würth verkrijgbaar in een klein en groot aantal vierkante meters en in verschillende uitvoeringen.

  • Ademvlies: dé oplossing voor vloeren die nog moeten drogen, uitharden of ademen. Wanneer pas gelegde of vers verlijmde vloeren niet kunnen uitharden of ademen, ontstaat er kristallisatie. Er kan kleurverschil of onthechting ontstaan. Ademvlies biedt hiervoor een uitstekende bescherming. Een uniek membraam zorgt ervoor dat het vlies absorbeert, ademt en tegelijkertijd vloeistofdicht is aan de bovenzijde. Hierdoor kan de vloer tijdens het droogproces al afgedekt worden. Toepassing: pas gelegde marmeren-, keramische-, tegel- en natuursteenvloeren almede vers verlijmde hout-, parket- en laminaatvloeren.

  • Zelfklevend afdekvlies: is een lichtgewicht product, waar de ondergrond snel en efficiënt mee afgedekt kan worden. De onderzijde is zelfklevend, waardoor het zeer gemakkelijk te leggen is. Door zijn lichtgewicht, vloeistofdichtheid en antislip laag aan de bovenzijde is dit een ideaal afdekmateriaal om vloeren te beschermen.

  • Non-woven afdekmateriaal: voor universele bescherming van vloeren binnenshuis. Voor dit premium afdekvlies maakt Würth gebruik van de hoogste kwaliteit grondstoffen in combinatie met hightech productieprocessen. Bovenzijde materiaal: absorberend vlies van gewassen doek, fijnstof gefilterd. Onderzijde materiaal: vloeistofdichte PE-laag met uitstekende antislip.

  • Zelfklevende beschermfolie tapijt zacht (trap) is geschikt voor zachte ondergronden binnenshuis zoals tapijt en vloerbedekking. Deze folie, met antislip aan de bovenzijde, is uitermate geschikt voor het afdekken van trappen en andere vlakke en niet-vlakke ondergronden. Door de zelfklevende laag aan de buitenzijde, is het product eenvoudig en snel neer te leggen. Dit bespaart tijd en geld.

  • Zelfklevende Beschermfolie Harde vloer (trap) is geschikt voor harde ondergronden binnenshuis zoals hout, zeil, laminaat, parket en beton. Deze folie, met antislip aan de bovenzijde, is uitermate geschikt voor het afdekken van trappen en andere vlakke en niet-vlakke ondergronden. Door de zelfklevende laag aan de buitenzijde, is het product gemakkelijk en snel neer te leggen. Dit bespaart tijd en geld.

  • Afdek-/Bouwfolie: heeft heel veel toepassingen bv. de bescherming en afdekking van uw meubels, materialen en kwetsbare spullen bv. tijdens een verhuizing of opslag in een schuur of garage. Voor het afdekken van hout, stenen, kozijnen en dakplaten. Voor het beschermen van vers gestorte betonvloeren. Als ondervloer bij het storten van beton. Ideaal voor het afschermen van de binnenmuren tijdens het storten van vloeren. Perfect te gebruiken voor het bedekken van meubels, vloeren of andere kwetsbare onderdelen tijdens schilderwerken.

  • Dekzeil: Een afdekzeil of dekzeil komt op vele momenten goed van pas. Ter bescherming van tuinmeubelen, voor het afdekken van de auto of boot of tijdens een schilderklus. Te gebruiken voor een feestje of bij het kamperen. Afdekzeilen zijn er in verschillende maten en kleuren die zeer stevig en waterdicht zijn. De dekzeilen van Würth zijn geschikt voor het afdekken van vele materialen en producten. Een dekzeil met ogen is scheurvast en weerbestendig. Het kan stevig rond een object worden bevestigd en beschermt bovenal machines en voertuigen tegen regen, sneeuw en wind.

Alles voor de werkplaats en de bouwplaats - afdekzeil bestellen bij Würth

Met afdekzeilen en andere werkplekinrichting van Würth wordt uw werkplek eenvoudig en effectief beschermd tegen vocht, vuil en beschadigingen. Ontdek het grote aanbod in een van de Würth Shops of bestel de klok rond in de Würth online shop. De producten worden snel geleverd, direct op de bouwplaats.