Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Aanvullende set voor kleptiming voor VANOS-eenheid, BMW en Ford EcoBoost

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Aanvullende set voor kleptiming voor VANOS-eenheid, BMW en Ford EcoBoost

Gereedschap voor het verwijderen en aanbrengen van de centrale klep van de nokkenasversteller (VANOS) en voor het vergrendelen van de wielen voor nokkenasverstelling

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Toepassing 1: Dop ½ inch, 16-punts, 30 mm


  • BMW en Mini (VANOS)

  • BMW MINI B36 (1,5 l), B38 (1,2 en 1,5 l), B48 (2,0 l)

  • Ford EcoBoost-benzinemotor 1,0 l (VCT-module)

  • Ford C-MAX, Fiesta VII, Focus IV, Puma, Tourneo, Transit Connect


Geschikt voor de volgende motorcodes


  • BMW: Motoren B36/B38/B46/B48/B58 met productiedatum vanaf 01/2017

  • Ford: ECOBOOST M1DA/M1DC/M1DD/M1DH/M2DA/M2DB/M2DC/SFDB


Toepassing 2: Stelpen voor tandwiel voor nokkenasversteller


  • Ford: C-Max (vanaf 2017), Focus (vanaf 2018), Focus IV (vanaf 2018), Tourneo, Transit Connect (vanaf 2017), Puma (vanaf 2019), Fiesta VII (vanaf 2017)

  • Motorcode: B7DA, B3DA, B7JA, B7JB, B7JC, B7JE, BZJA, B7DC, M0JA, M0JB, M0DC, B3GA, B3GB


Te gebruiken als BMW 2 450 487 of Ford 303-1661/3 en Ford 310-018



Leveringsomvang


  • 1 speciale dop, 16-punts, voor VANOS-eenheid

  • 1 stelpen voor tandwiel voor nokkenasversteller