Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Aansluitkabel voor lineaire LED-insteeklampen
Aansluitkabel voor lineaire LED-insteeklampen - 1
Aansluitkabel voor lineaire LED-insteeklampen - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Aansluitkabel voor lineaire LED-insteeklampen

Voor aansluiting op een voedingsbron

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Gedeeltelijk gemaakt van hoogwaardige TPE

  • Verkrijgbaar in een lengte van 2 m met gevormde stekker of 6 m lang met open kabeluiteinden voor directe aansluiting

  • Bruikbaar bij temperaturen tussen -40°C en +80°C

  • Beschermingsklasse IP69K/IP68

  • Voldoet aan de eisen van DIN10500 (voedselhygiëne) en is daarom geschikt voor HACCP-gecertificeerde bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie