Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ABS Lock X Klinknagel
ABS Lock X Klinknagel - 1
ABS Lock X Klinknagel - 2
ABS Lock X Klinknagel - 3
ABS Lock X Klinknagel - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ABS Lock X Klinknagel

Ankerpunt voor klinknagels op sandwich- en trapeziumplaat.
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
Het ABS Lock X-Rivet-bevestigingsmechanisme biedt een bijzonder handige montagemogelijkheid voor uw sandwichdak: Het ankerpunt kan eenvoudig van bovenaf aan de dakbekleding worden vastgeklonken met 14 waterdichte blindklinknagels. Het voordeel hiervan: U hoeft de isolatielaag onder het metalen oppervlak niet te verwijderen (zoals het geval is bij tuimelplugsystemen). Het RVS-ankerpunt is geschikt voor sandwich- en trapeziumplaten (negatief). De twee verschillende basisplaten bieden u de keuze voor verschillende golfvormintervallen.



Als enkel aanslagpunt zekert de ABS Lock X-Rivet 3 personen voor dakwerkzaamheden. Hij kan echter ook eenvoudig worden gebruikt als tussensteun, curve of eindbevestiging voor uw valbeveiligingssysteem. Voor dit doel is het ankerpunt beschikbaar met een tussensteun (zie productfoto's). Kies uit 2 verschillende steunen met een hoogte van 150 mm of 350 mm.

Opmerking

Incl. bevestigingsmateriaal