Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ABS Lock III ST
Bevestigingspunt met of zonder projectie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Het middelpunt van het ABS-Lock III-ST anker is een 16 mm dikke RVS steun. Het beveiligingsapparaat kan in elke richting worden belast, beveiligt maximaal 3 personen tijdens het werken op hoogte en kan op verzoek ook zonder projectie worden geleverd.
Wilt u het ankerpunt gebruiken als onderdeel van een veiligheidsharnassysteem? Geen probleem! ABS-Lock III-ST is geschikt als tussensteun, maar kan ook worden uitgerust met een steunbuis om te functioneren als bocht- of hoeksteun.
Met of zonder projectie. Incl. bevestigingsmateriaal. Met steunbuis als eind- en hoekstijlen in kabelsystemen.
Het ankerpunt is ontwikkeld voor montage op dragende stalen ondergronden. Het beveiligt uw werknemers in industriële hallen, op kraanbanen en daken.
De schroefdraad van het ankerpunt wordt door een passend boorgat gestoken en vervolgens vastgezet met een borgmoer (meegeleverd).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!