Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ABS aanslagpunt Lock III-B
Aanslagpunt ABS Lock III-B, de allrounder voor beton
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Rvs aanslagpunt ABS Lock III-B is een echte allrounder: De lasteigenschappen zijn in alle richtingen getest en het kan daarom zonder problemen in de grond, op een muur, op een gevel of boven het hoofd worden geïnstalleerd. Met de algemene technische goedkeuring (ABZ) van het Duitse instituut voor bouwtechniek (DIBt) kan het beveiligingsapparaat/aanslagpunt permanent op het gebouw worden vastgezet. Het aanslagpunt wordt rechtstreeks in het beton bevestigd met onze injectiemortel WIT-UH-300. Het meegeleverde rvs aanslagoog kan vervolgens maximaal 3 personen vastzetten die op gevaarlijke hoogte werken.
De ABS-vergrendeling III-B kan worden gebruikt om verschillende vasthoud- en vangsystemen te creëren. Gebruik als enkel aanslagpunt is net zo goed mogelijk als een steun (wand/gevel) in veiligheidsharnas. De 16 mm dikke ABS Lock III-B buigt bij een val, waardoor er minder kracht op de montage-ondergrond wordt uitgeoefend. Om te voorkomen dat de steun voortijdig buigt als gevolg van noodzakelijke voorspanning bij gebruik in veiligheidsharnassen, biedt een optioneel verkrijgbare steunbuis de benodigde stabiliteit.
Let op: Een steunbuis is vereist voor gebruik in veiligheidsharnassen op muren/gevels (hoeksteun of eindklem) met een uitsteeklengte ≥ 100 mm
- EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2013
- Beton ≥ C20/25
Het DIBt-goedgekeurde rvs aanslagpunt (diameter 16 mm) voor personen wordt in beton vastgezet met een tweecomponentenmortel. Het is geschikt voor montage op dakoppervlakken en gevels - in de grond, aan een muur of boven het hoofd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!