Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Set inschroefgereedschap voor aandrijfassen 19-delig
Uitbreidingsset voor wielnaaftrekker 1952003290.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/6073026.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/11737434.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14207529.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gereedschap voor het trekken van de aandrijfas in de wielnaaf. Met name bij voertuigen met een hoge mate van montagenauwkeurigheid tussen het spiebaanprofiel van de aandrijfas en dat van de wielnaaf.
- De set is met name universeel door de 12 verschillende adapters.
- Geschikt om een as de wielnaaf in te trekken.
- Ook worden twee schroefadapters meegeleverd voor het aansluiten van de schroefdraad van de steekas met een glijhamer. Hierdoor kan de buitenste koppeling van de aandrijfas worden getrokken met een bestaande of optioneel verkrijgbare glijhamer.
Leveringsomvang:
- 10x spanhulzen voor buitendraad aandrijfassen, M16x1,5/M18x1,5/M20x1,0/M20x1,25/M20x1,5/M22 x1,0/M22x1,5/M24x1,5/M27x1,5/M30x1,5
- 2x trekbouten voor aandrijfassen met binnendraad, M14x1,5/M16x1,5
- 1x verbindingsadapter M12x1,25/M16x1,5
- 1x invoerspindel M16/M12, L=300 mm
- 1x steunbevestiging voor wielnaaftrekker, 1-1/2"x16T
- 1x centreerbus met druklager
- 1x spanmoer M16
- 2x adapter voor het verwijderen van verbindingen van de aandrijfas
Voor exclusief gebruik met wielnaaftrekker 1952003290.
- VW/Audi/Seat/Skoda/BMW/Mercedes/Opel/Renault/Peugeot/Porsche (Cayenne) etc.
- Voor met moeren (algemeen) of bouten vastgezette (bijv. VW/Audi) aandrijfassen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!