ASSY®plus speciaal blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef
ASSY<SUP>®</SUP>plus speciaal blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus speciaal blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus speciaal blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY®plus speciaal blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, met verzonken kop met freesholtes en deel schroefdraad

  • Koptype: Platverzonken kop met freesholtes
  • Oppervlakte: Verzinkt

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Schroefdraadl... Schroefdraadl... Aantal VE
Prijs/VE
0165915070
5,0 mm 70,0 mm 43 mm 48 mm
200 st
0165915080
5,0 mm 80,0 mm 43 mm 48 mm
200 st
0165916100
6,0 mm 100 mm 60 mm 66 mm
100 st
0165916120
6,0 mm 120 mm 60 mm 66 mm
100 st
0165916140
6,0 mm 140 mm 60 mm 66 mm
100 st
0165914030
4,0 mm 30,0 mm 18 mm 21 mm
500 st
0165914070
4,0 mm 70,0 mm 45 mm 48 mm
200 st
0165916080
6,0 mm 80 mm 51 mm 57 mm
100 st
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
Exacte plaatsing zonder te scheuren


Het snel aanboren van de schroef is geen probleem dankzij de geometrisch geoptimaliseerde, speciale boorpunt. Ook wordt zo het irritante splijten of scheuren van het hout voorkomen, wat deze schroef geschikt maakt voor gecoate platen.



Snel schroeven


Snel inschroeven dankzij het soepele begin van de draad.



Eenvoudig en schoon verzinken


Dankzij de freesholtes kan de schroef gemakkelijk worden verzonken. Spanen, die bij het indraaien aan de oppervlakte komen, worden opgenomen.



AW-aandrijving voor optimale lokalisering en krachtoverbrenging


De AW-aandrijving garandeert een uitstekende passing van de schroef in de schroevendraaier. Hierdoor worden bij het indraaien tuimelen en wegglijden van de bit uit de schroef vermeden.

ETA-11/0190


Algemene technische goedkeuring