ASSY®plus A2 Terrasplankschroef
ASSY<SUP>®</SUP>plus A2 Terrasplankschroef - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus A2 Terrasplankschroef - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus A2 Terrasplankschroef - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus A2 Terrasplankschroef - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus A2 Terrasplankschroef - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY®plus A2 Terrasplankschroef

Voor bevestigen van terrasplanken. De draad onder de kop fixeert de terrasplank definitief op de ondersteunende structuur. Dankzij de boorpunt kunnen veel houtsoorten worden verwerkt zonder voorboren.

  • Nominale diameter: 5,5 mm
  • Koptype: CIL
  • Kopdiameter: 6,8 mm
  • Kophoogte: 2,2 mm
  • Interne aandrijving: AW 20
  • Kopdetails: Draad onder de kop
  • Draadtype: HOGWD
  • Draaduitvoering: Deeldraad met draad onder de kop
  • Uitvoering: Met as
  • Draadvorm: Enkele draad
  • Kerndiameter: 3,6 mm
  • Kerndiameter kopdraad: 3,15 mm
  • Vorm van de punt: Boorpunt
  • Materiaal: RVS A2
  • Oppervlakte: Blank
  • Maximale inschroefhoek: 90 graden
  • Geschikt voor ondergrond: Multiplex, Hout, Houtproducten, Hardhout, LVL, Zachthout
  • Toepassingsgebied: Gevel, Vochtige omgeving, Constructieve houtbouw, Terras, Omheining
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Lengte Schroefdraadl... Schroefdraadl... Minimale inschroefhoek Aantal VE
Prijs/VE
0166215550
50 mm 18 mm 22,5 mm 45 graden
250 st
0166215560
60 mm 23 mm 27,5 mm 0 graden
250 st
0166215580
80 mm 33 mm 37,5 mm 0 graden
200 st
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
Permanente schroefverbinding, zuivere uitstraling


De draad onder de kop fixeert de terrasplank op de onderconstructie. Door de smalle cilinderkop ziet het terrasoppervlak er netjes uit. Voorboren dient om dit effect verder te verbeteren.



Nauwkeurig aanzetten, geen scheurvorming


Het nauwkeurig aanzetten van de schroef is geen probleem dankzij de centreerboorpunt die hiervoor speciaal ontworpen werd. De boorsnijkanten zorgen, net als een Forstner-boor, voor een perfect boorresultaat. Het hout splijt niet, zelfs niet wanneer in de buurt van de randen wordt geboord.



Eenvoudig en schoon verzinken


Dankzij de kleine doorsnede van de cilinderkop kan deze zeer gemakkelijk en zuiver worden verzonken. Uit optische overwegingen wordt daarom verzinking aanbevolen.



AW-aandrijving voor optimale geleiding en krachtoverdracht


Dankzij de AW-aandrijving is een goede passing van de bit in de schroefaandrijving gegarandeerd. Hierdoor worden bij het indraaien tuimelen en wegglijden van de bit uit de schroef vermeden.

Opmerking

Verschroeving van hardhouten terrasdelen.


In het geval van hardhout moeten er voorafgaande tests worden uitgevoerd. Afhankelijk van dikte en vochtigheidsgraad kan voorboren noodzakelijk zijn. Aanbevolen wordt om voor het schroeven een laag toerental te gebruiken.