Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY®plus geel galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef
ASSY<SUP>®</SUP>plus geel galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus geel galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY®plus geel galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

Universeel toepasbaar voor naadloos bevestigen van hout-op-hout of metaal-op-hout, zoals in de meubelindustrie, winkelinrichting, interieurbouw en interieurafwerking.
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
Exacte plaatsing zonder te scheuren


Het nauwkeurig aanzetten van de schroef is geen probleem dankzij de centreerboorpunt die hiervoor speciaal ontworpen werd. De boorsnijkanten, net als een Forstner-boor, zorgen voor een perfect boorresultaat. Ze voorkomen tevens het splijten of scheuren van het hout.



Snel inschroeven


Snel inschroeven, dankzij het soepele begin van de draad.



AW-aandrijving voor optimale geleiding en krachtoverdracht


Goede zitting van bit in schroefaandrijving dankzij AW-aandrijving. Hierdoor worden bij het indraaien tuimelen en wegglijden van de bit uit de schroef vermeden.

Opmerking

ASSY 3.0 spaanplaatschroeven zijn uitermate geschikt voor gebruik in houten materialen. Gebruik in kunststofpluggen kan leiden tot een vermindering in de belastbaarheid. Daarom adviseren wij bij het gebruik van kunststofpluggen geen schroeven te gebruiken met geoptimaliseerde draadpunten (boorpunt, tegendraad, ringdraad, kartelranden, snijgleuf, enz.). Gebruik bijvoorbeeld ASSY D, DIN 571 zeskant-houtschroeven of Wüpofast-schroeven.



Om metalen aan hout te bevestigen, freest u een exacte uitsparing in de metalen lip.



Beschikbare werkdocumenten:


Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Bij het gebruik van deze schroeven moeten de ETA-11/0190-specificaties in acht worden genomen.