Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY®plus speciaal blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef
Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, met verzonken kop met freesholtes en deel schroefdraad
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten


Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Exacte plaatsing zonder te scheuren
Het snel aanboren van de schroef is geen probleem dankzij de geometrisch geoptimaliseerde, speciale boorpunt. Ook wordt zo het irritante splijten of scheuren van het hout voorkomen, wat deze schroef geschikt maakt voor gecoate platen.
Snel schroeven
Snel inschroeven dankzij het soepele begin van de draad.
Eenvoudig en schoon verzinken
Dankzij de freesholtes kan de schroef gemakkelijk worden verzonken. Spanen, die bij het indraaien aan de oppervlakte komen, worden opgenomen.
AW-aandrijving voor optimale lokalisering en krachtoverbrenging
De AW-aandrijving garandeert een uitstekende passing van de schroef in de schroevendraaier. Hierdoor worden bij het indraaien tuimelen en wegglijden van de bit uit de schroef vermeden.
ETA-11/0190
Algemene technische goedkeuring
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!