Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY®plus VG, cilindrische kop Houtschroef
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 11
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 12
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 13
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 14
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 15
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 16
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 17
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 18
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 19
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 20
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 21
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 22
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 23
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 24
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 25
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 26
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 27
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 28
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 29
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 30
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG, cilindrische kop Houtschroef - 31

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY®plus VG, cilindrische kop Houtschroef

Voldraadschroef die universeel binnen de nieuwbouw- en vernieuwbouwsector kan worden gebruikt voor houtconstructies, timmerwerk en houtskelet- en elementbouw.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Ideaal voor verstevigingen (druk- en trekkrachten in dwarsrichting) van dragers, voor de statische verbinding van twee houten elementen en voor het maken van hout/betoncomposiet plafonds.

  • De kleine cilinderkop is perfect voor onopvallende of verzonken verbindingen.

  • Extreem hoge belastbaarheid

  • Extreem korte randafstanden (zoals voorgeboord)

  • Voorboren toegestaan als optie

  • Inschroefhoek 0°–90°

  • Goedgekeurd voor hardhout, KERTO/LVL, vastgelijmd laminaathout en andere houtmaterialen

  • Breed productbereik van 6 x 80 mm tot 10 x 800 mm

  • Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013


Boorpunt:


Extreem korte randafstanden mogelijk, bijvoorbeeld ondersteuning van 3xd - d = 8–60 mm; voorboren niet nodig; het hout splijt niet en breekt niet open



Schroefdraad:


Symmetrische voldraad voor hoge belastbaarheid. Kunststof glijcoating: Gemakkelijk in te schroeven en reduceert inschroefmoment



Cilinderkop voor universele toepassing


  • Verminderd splijteffect dankzij kleine kopdiameter

  • De schroef kan diep in hout worden verzonken


AW®-aandrijving


Verbeterde krachtoverdracht


  • Optimale centrering

  • Lange levensduur

  • Gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de oppervlakcoating


Materiaal:


Hoogvast staal voor hoog breukmoment Verzinkt, geel gechromateerd

Opmerking

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring.



U kunt gebruikmaken van de rekensoftware van Würth (online of downloaden voor offline gebruik) voor een statische aanbeveling op maat. Voor eenvoudige standaardtoepassingen raadpleegt u de rekentabellen. Vraag uw verkoper om een gratis exemplaar.



Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.

Europese technische goedkeuring ETA–11/0190 en 13/0029 (8 x160 tot 580 mm)