Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY®plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 11
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 12
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 13
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 14
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 15
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 16
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 17
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 18
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 19
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 20
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 21
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 22
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 23
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 24
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 25
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 26
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 27
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 28
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 29
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 30
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef - 31

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY®plus VG zelfverzinkende kop Houtschroef

Voldraadschroef die universeel binnen de nieuwbouw- en vernieuwbouwsector kan worden gebruikt voor houtconstructies, timmerwerk en houtskelet- en elementbouw
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
  • Deze schroef is perfect voor structurele wapening (laterale druk en spanning) voor balken en voor de statische verbinding van een tweede houten dwarsbalk.

  • De verzonken freeskop is ideaal voor laterale drukverstevigingen en metaalverbindingen.

  • Extreem hoge belastbaarheid

  • Extreem korte randafstanden (zoals voorgeboord)

  • Voorboren toegestaan als optie

  • Inschroefhoek 0°–90°

  • Goedgekeurd voor hardhout, KERTO/LVL, gelamineerd hout en andere houtmaterialen

  • Breed productbereik van 8 x 120 mm tot 12 x 600 mm


Boorpunt:


Extreem korte randafstanden mogelijk, voorboren niet nodig; het hout splijt niet en breekt niet open



Schroefdraad:


Symmetrische voldraad voor hoge belastbaarheid. Kunststof glijcoating: Gemakkelijk in te schroeven en reduceert inschroefmoment



Verzonken kop met freesholtes


  • Speciaal voor schroefverbindingen in combinatie met stalen onderdelen

  • Ideaal voor de versteviging van opgelegde dragers

  • Advies: Gebruik in combinatie met hellingring 45°


AW® aandrijving


  • Verbeterde krachtoverdracht

  • Optimale centrering

  • Lange levensduur

  • Gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de oppervlakcoating


Materiaal:


Hoogvast staal voor hoog breukmomentverzinkt, blauw gepassiveerd

Opmerking

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring.



Beschikbare werkdocumenten:


  • Overzichtelijke rekentabellen voor verschillende standaard toepassingen. Uw eigen exemplaar is kosteloos bij uw dealer verkrijgbaar.

  • Rekensoftware voor houtbouw, belastbaarheidstabellen en verwerkingsaanwijzingen kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190