Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY®plus VG 4 CS constructieschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS constructieschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS constructieschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS constructieschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS constructieschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS constructieschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS constructieschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS constructieschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS constructieschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS constructieschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS constructieschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS constructieschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 11
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CS constructieschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop - 12

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY®plus VG 4 CS constructieschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop

Speciale voldraad schroef met verzonken kop voor universeel gebruik voor zwaar belaste hout-hout en hout-metaalverbindingen of versterkingen in de houtconstructiebouw, ook bij kleine rand- en asafstanden, in droge ruimtes

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 23-uitvoeringen
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Vormsluitende verbinding op beslag van metaal of in houtmaterialen met een hoge dichtheid


  • Voor aansluiting van beslag met voldraad schroeven

  • Perfecte passing van 90° kop in montagedelen met metalen verzinkingen

  • Samentrekken zonder freeselementen onder de kop

  • De kop wordt geplaatst door aandrukken


Hoogste krachtoverbrenging in trek- en drukrichting


  • Symmetrische high-performance draad die is afgestemd op de prestaties van de boorpunt bij het voorboren

  • Voor hout-houtverbindingen met een hoge belasting, ongeacht de richting van de last


Compacte schroefverbindingen en kleine materiaaldoorsneden dankzij effectieve boorpunt


  • Extreem korte toegestane randafstanden bijv. 3xd, waardoor ASSY schroeven ∅ 8 mm bruikbaar zijn voor balkbreedte 60 mm

  • Voorboren niet noodzakelijk

  • Het hout splijt en breekt niet

  • Lange schroeven lopen nauwelijks weg


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

Goedgekeurd volgens ETA-11/0190, voor hout-betonplafonds ETA-13/0029

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)