Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY®plus 4 TH glaslatschroef Gehard vernikkeld staal deeldraad top head 60°
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glaslatschroef Gehard vernikkeld staal deeldraad top head 60° - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glaslatschroef Gehard vernikkeld staal deeldraad top head 60° - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glaslatschroef Gehard vernikkeld staal deeldraad top head 60° - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glaslatschroef Gehard vernikkeld staal deeldraad top head 60° - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glaslatschroef Gehard vernikkeld staal deeldraad top head 60° - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glaslatschroef Gehard vernikkeld staal deeldraad top head 60° - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glaslatschroef Gehard vernikkeld staal deeldraad top head 60° - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glaslatschroef Gehard vernikkeld staal deeldraad top head 60° - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glaslatschroef Gehard vernikkeld staal deeldraad top head 60° - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glaslatschroef Gehard vernikkeld staal deeldraad top head 60° - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY®plus 4 TH glaslatschroef Gehard vernikkeld staal deeldraad top head 60°

Speciale schroef met deeldraad, kleine Top Head kop en freesribben voor naadloze montage dicht bij randen van kwetsbare glaslatten of plinten in meubilair, winkel- of interieurbouw

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Nauwkeurig positioneren en zeer zuiver boren dankzij geavanceerde centreerpunt


  • Positioneren en boren zonder splinters

  • Maximale boorprestaties en nauwkeurig boorproces dankzij randsnijkanten (vergelijkbaar met forstnerbits)

  • Nauwkeurig positioneren op harde oppervlakken zonder slippen dankzij de centreerpen

  • Snel schroeven dankzij een geleidelijke start van de draad


Goed ontworpen, onopvallende montage van smalle houten componenten


  • Kleine schroefkop met afgeronde lenskop voor een goed ontworpen, onopvallende montage

  • Zeer effectieve freesribben voorkomen dat smalle houten profielen splijten


Maximale betrouwbaarheid van de schroefverbinding door asymmetrische enkele draad


  • Optimale afstemming van boorpunt en draadgeometrie

  • Uitstekende verankering in hout door asymmetrisch uitgevoerde draadflanken


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
Opmerking
  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Gebruik ASSYplus 4 roestvast stalen schroeven voor buitentoepassingen en ruimten met een constante hoge luchtvochtigheid

  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf ∅ 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA).