Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY®plus 4 A2 TH glaslatschroef A2 blank roestvast staal deeldraad top head 60°
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH glaslatschroef A2 blank roestvast staal deeldraad top head 60° - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH glaslatschroef A2 blank roestvast staal deeldraad top head 60° - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH glaslatschroef A2 blank roestvast staal deeldraad top head 60° - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH glaslatschroef A2 blank roestvast staal deeldraad top head 60° - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH glaslatschroef A2 blank roestvast staal deeldraad top head 60° - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH glaslatschroef A2 blank roestvast staal deeldraad top head 60° - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH glaslatschroef A2 blank roestvast staal deeldraad top head 60° - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH glaslatschroef A2 blank roestvast staal deeldraad top head 60° - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 TH glaslatschroef A2 blank roestvast staal deeldraad top head 60° - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY®plus 4 A2 TH glaslatschroef A2 blank roestvast staal deeldraad top head 60°

Speciale deeldraadschroef, gemaakt van hoogwaardig austenitisch RVS A2 met kleine top head en freesribben. Geschikt voor het dicht bij randen naadloos bevestigen van kwetsbare glazen strips of plinten in gebieden buiten die voortdurend worden blootgesteld aan weersinvloeden.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Nauwkeurig positioneren en zeer zuiver boren dankzij geavanceerde centreerpunt


  • Positioneren en boren zonder splinters

  • Maximale boorprestaties en nauwkeurig boorproces dankzij randsnijkanten (vergelijkbaar met forstnerbits)

  • Nauwkeurig positioneren op harde oppervlakken zonder slippen dankzij de centreerpen

  • Snel schroeven dankzij een geleidelijke start van de draad


Goed ontworpen, onopvallende montage van houten componenten


  • Kleine schroefkop met afgeronde lenskop voor een goed ontworpen, onopvallende montage

  • Zeer effectieve freesribben voorkomen dat smalle houten profielen splijten


Maximale betrouwbaarheid van de schroefverbinding door asymmetrische enkele draad


  • Optimale afstemming van boorpunt en draadgeometrie

  • Uitstekende verankering in hout door asymmetrisch uitgevoerde draadflanken


Roestvaststalen bevestiging voor toegankelijke houten verbindingen in buitenruimtes die blootstaan aan weersinvloeden


  • Gemaakt van austenitisch, niet-magnetisch en roestvast staal A2

  • Kan worden gebruikt in landelijke of stedelijke omgevingen of industriële omgevingen zonder aanzienlijke blootstelling aan chloriden of SO2

  • Met wrijvingsverlagende glijcoating voor gemakkelijk schroeven
Opmerking
  • Wij adviseren de Würth-software of overeenkomstige ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en ontwerpen van uw project. In de Würth houtbouwsoftware kan ontworpen worden met ASSY schroeven vanaf diameter 5mm.

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA).