Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY®plus 4 A4 SRCS TERRACE terrasschroef A4 roestvast staal blank deeldraad verzonken lenskop
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS TERRACE terrasschroef A4 roestvast staal blank deeldraad verzonken lenskop - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS TERRACE terrasschroef A4 roestvast staal blank deeldraad verzonken lenskop - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS TERRACE terrasschroef A4 roestvast staal blank deeldraad verzonken lenskop - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS TERRACE terrasschroef A4 roestvast staal blank deeldraad verzonken lenskop - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS TERRACE terrasschroef A4 roestvast staal blank deeldraad verzonken lenskop - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS TERRACE terrasschroef A4 roestvast staal blank deeldraad verzonken lenskop - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS TERRACE terrasschroef A4 roestvast staal blank deeldraad verzonken lenskop - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS TERRACE terrasschroef A4 roestvast staal blank deeldraad verzonken lenskop - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS TERRACE terrasschroef A4 roestvast staal blank deeldraad verzonken lenskop - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS TERRACE terrasschroef A4 roestvast staal blank deeldraad verzonken lenskop - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY®plus 4 A4 SRCS TERRACE terrasschroef A4 roestvast staal blank deeldraad verzonken lenskop

Speciale deeldraadschroef met geribbelde schacht van hoogwaardig austenitisch RVS A4 met kleine verzonken kop en freesholtes. Geschikt voor visueel aantrekkelijke bevestiging, dicht bij randen, zonder voorboren van terrasvloerplanken, houten gevels, plinten, hekken, etc. Geschikt voor gebieden buiten die voortdurend staan blootgesteld aan corrosie (bijv. in kustgebieden).

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Nauwkeurig positioneren en zeer zuiver boren dankzij geavanceerde centreerpunt


  • Positioneren en boren zonder splinters

  • Maximale boorprestaties en nauwkeurig boorproces dankzij randsnijkanten (vergelijkbaar met forstnerbits)

  • Nauwkeurig positioneren op harde oppervlakken zonder slippen dankzij de centreerpen

  • Snel schroeven dankzij een geleidelijke start van de draad


Gemakkelijk verzinken in zachthout en hardhout


  • Visueel aantrekkelijke verbindingen door de lensvormige, afgeronde kop

  • Hoge freeskracht en spaanderafvoer voor zuiver verzinken in zachthout/hardhout

  • Voor universeel gebruik in hout-metaalverbindingen door in de verzonken kop geïntegreerde freesholtes

  • Kan worden gecombineerd met een 90° verzinking in metaal


Maximale betrouwbaarheid van de schroefverbinding door asymmetrische enkele draad


  • Optimale afstemming van boorpunt en draadgeometrie

  • Uitstekende verankering in hout door asymmetrisch uitgevoerde draadflanken


Roestvaste en zuurbestendige bevestiging voor ontoegankelijke houtverbindingen in buitenruimtes die blootstaan aan het weer


  • Gemaakt van austenitisch, niet-magnetisch en roestvast staal A4

  • Kan worden gebruikt in landelijke of stedelijke omgevingen of industriële omgevingen met een middelsterke blootstelling aan chloriden of SO2 of in kustgebieden

  • Voor het verbinden van hout dat rijk is aan tanninezuren

  • Met wrijvingsverlagende glijcoating voor gemakkelijk schroeven
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA).