Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY®plus 4 A2 PH SOLAR dakhaakschroef voor zonnepanelen A2 roestvast staal blank deeldraad panhead
Speciale schroef met volledige schroefdraad, gemaakt van hoogwaardig austenitisch RVS A2, met panhead voor montage dicht bij randen zonder voorboren. Geschikt voor dakhaken bij het installeren van fotovoltaïsche systemen in gebieden buiten die voortdurend staan blootgesteld aan weersinvloeden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving
- Meer kracht door groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect
- Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters
- Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving
Nauwkeurig positioneren en zeer zuiver boren dankzij geavanceerde centreerpunt
- Positioneren en boren zonder splinters
- Maximale boorprestaties en nauwkeurig boorproces dankzij randsnijkanten (vergelijkbaar met forstnerbits)
- Nauwkeurig positioneren op harde oppervlakken zonder slippen dankzij de centreerpen
- Snel schroeven dankzij een geleidelijke start van de draad
Vlakke bevestiging van plaatmetaal op ondergrond voor secundaire doeleinden
- Platte cilindrische panhead afgerond met een lens
- Groot raakoppervlak
Maximale betrouwbaarheid van de schroefverbinding door asymmetrische enkele draad
- Optimale afstemming van boorpunt en draadgeometrie
- Uitstekende verankering in hout door asymmetrisch uitgevoerde draadflanken
Roestvaststalen bevestiging voor toegankelijke houten verbindingen in buitenruimtes die blootstaan aan weersinvloeden
- Gemaakt van austenitisch, niet-magnetisch en roestvast staal A2
- Kan worden gebruikt in landelijke of stedelijke omgevingen of industriële omgevingen zonder aanzienlijke blootstelling aan chloriden of SO2
- Met wrijvingsverlagende glijcoating voor gemakkelijk schroeven
- Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm
- De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
ETA-11/0190 goedkeuring
Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA).
Voor staal-hout verbindingen ontworpen voor trekkrachten
De volledige draad die direct onder de kop begint, maakt bijvoorbeeld verbindingen van metaalbeslag/hout of plaatmateriaal/hout mogelijk die zijn ontworpen voor trekkrachten met een hoog draagvermogen. De hogere schroefuitrekkracht wordt bereikt door de maximale draadlengte.
Kan worden gebruikt voor toepassingen buitenshuis en gebruiksklasse 3
- Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt
- ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen
- Voldraad schroeven zijn geschikt voor het stevig bevestigen van beslag of dunne materialen. De schroef moet korter zijn dan de dikte van de ondergrond
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!