Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY®plus 4 P CSMR 60 vloerschroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop 60°
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 vloerschroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop 60° - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 vloerschroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop 60° - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 vloerschroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop 60° - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 vloerschroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop 60° - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 vloerschroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop 60° - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 vloerschroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop 60° - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 vloerschroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop 60° - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 vloerschroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop 60° - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 vloerschroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop 60° - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 vloerschroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop 60° - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 vloerschroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop 60° - 11

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY®plus 4 P CSMR 60 vloerschroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop 60°

Vloerschroef deeldraad met onderkopdraad en kleine 60° verzonken freeskop met een hoog verbindingseffect. Geschikt voor naadloze bevestiging, dicht bij randen, zonder voorboren (bijv. houten planken met tong- en groefprofiel). De stevige grip van het onderkopdraad in de component voorkomt krakend of piepend geluid tijdens het lopen op de vloer.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Nauwkeurig positioneren en zeer zuiver boren dankzij geavanceerde centreerpunt


  • Positioneren en boren zonder splinters

  • Maximale boorprestaties en nauwkeurig boorproces dankzij randsnijkanten (vergelijkbaar met forstnerbits)

  • Nauwkeurig positioneren op harde oppervlakken zonder slippen dankzij de centreerpen

  • Snel schroeven dankzij een geleidelijke start van de draad


Gemakkelijk verzinken in hardhout/zachthout met veel knoesten evenals hardhouten vezelplaten


  • Kleine 60° verzonken kop en daardoor smallere geometrie voor gebruik in naden of met groef/veerverbindingen

  • Minder splijting van het te bevestigen onderdeel bij het indringen van de schroef

  • Zeer hoge freesprestaties door de freesribben bij de verzonken kop


Maximale betrouwbaarheid van de schroefverbinding door asymmetrische enkele draad


  • Optimale afstemming van boorpunt en draadgeometrie

  • Uitstekende verankering in hout door asymmetrisch uitgevoerde draadflanken


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
Opmerking
  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Gebruik ASSYplus 4 roestvast stalen schroeven voor buitentoepassingen en ruimten met een constante hoge luchtvochtigheid

  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA).