Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY® 4 CSMR 60 sportvloerschroef Staal verzinkt voldraad verzonken freeskop
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR 60 sportvloerschroef Staal verzinkt voldraad verzonken freeskop - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR 60 sportvloerschroef Staal verzinkt voldraad verzonken freeskop - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR 60 sportvloerschroef Staal verzinkt voldraad verzonken freeskop - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR 60 sportvloerschroef Staal verzinkt voldraad verzonken freeskop - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR 60 sportvloerschroef Staal verzinkt voldraad verzonken freeskop - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR 60 sportvloerschroef Staal verzinkt voldraad verzonken freeskop - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR 60 sportvloerschroef Staal verzinkt voldraad verzonken freeskop - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR 60 sportvloerschroef Staal verzinkt voldraad verzonken freeskop - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR 60 sportvloerschroef Staal verzinkt voldraad verzonken freeskop - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR 60 sportvloerschroef Staal verzinkt voldraad verzonken freeskop - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR 60 sportvloerschroef Staal verzinkt voldraad verzonken freeskop - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMR 60 sportvloerschroef Staal verzinkt voldraad verzonken freeskop - 12

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 4 CSMR 60 sportvloerschroef Staal verzinkt voldraad verzonken freeskop

Speciale voldraad schroef op band met verzonken kop met freesholtes voor het in serie bevestigen van spaanplaatvloeren in droge of natte binnenruimten
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Gemakkelijk verzinken in hardhout/zachthout met veel knoesten evenals hardhouten vezelplaten


  • Zeer hoge freesprestaties door de freesribben bij de verzonken kop


Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid


  • Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Ideaal voor frictievrije schroefmontage in kunststof, zoals in pluggen, of in homogene, sterk samengeperste houten materialen


  • De schroef bijt snel door het ontwerp van de doorlopende schroefdraad naar de punt van de schroef

  • Niet-spreidend inschroeven dankzij de geometrie van de punt zonder enig onderdeel om het splijten te verminderen
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4 roestvaststalen schroeven A2 of A4 te gebruiken, in chloorhoudende lucht HCR roestvaststalen schroeven

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)