Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY®plus 4 A2 PH SOLAR dakhaakschroef voor zonnepanelen A2 roestvast staal blank deeldraad panhead
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR dakhaakschroef voor zonnepanelen A2 roestvast staal blank deeldraad panhead - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR dakhaakschroef voor zonnepanelen A2 roestvast staal blank deeldraad panhead - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR dakhaakschroef voor zonnepanelen A2 roestvast staal blank deeldraad panhead - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR dakhaakschroef voor zonnepanelen A2 roestvast staal blank deeldraad panhead - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR dakhaakschroef voor zonnepanelen A2 roestvast staal blank deeldraad panhead - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR dakhaakschroef voor zonnepanelen A2 roestvast staal blank deeldraad panhead - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR dakhaakschroef voor zonnepanelen A2 roestvast staal blank deeldraad panhead - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR dakhaakschroef voor zonnepanelen A2 roestvast staal blank deeldraad panhead - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR dakhaakschroef voor zonnepanelen A2 roestvast staal blank deeldraad panhead - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY®plus 4 A2 PH SOLAR dakhaakschroef voor zonnepanelen A2 roestvast staal blank deeldraad panhead

Speciale schroef met voldraad van hoogwaardig austenitisch roestvast staal A2 met panhead voor montage dicht bij randen, zonder voorboren, van dakhaken bij het installeren van zonnepanelen in buitengebieden die voortdurend blootstaan aan weersinvloeden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Nauwkeurig positioneren en zeer zuiver boren dankzij geavanceerde centreerpunt


  • Positioneren en boren zonder splinters

  • Maximale boorprestaties en nauwkeurig boorproces dankzij randsnijkanten (vergelijkbaar met forstnerbits)

  • Nauwkeurig positioneren op harde oppervlakken zonder slippen dankzij de centreerpen

  • Snel schroeven dankzij een geleidelijke start van de draad


Vlakke bevestiging van plaatmetaal op ondergrond voor secundaire doeleinden


  • Platte cilindrische panhead afgerond met een lens

  • Groot raakoppervlak


Maximale betrouwbaarheid van de schroefverbinding door asymmetrische enkele draad


  • Optimale afstemming van boorpunt en draadgeometrie

  • Uitstekende verankering in hout door asymmetrisch uitgevoerde draadflanken


Roestvaststalen bevestiging voor toegankelijke houten verbindingen in buitenruimtes die blootstaan aan weersinvloeden


  • Gemaakt van austenitisch, niet-magnetisch en roestvast staal A2

  • Kan worden gebruikt in landelijke of stedelijke omgevingen of industriële omgevingen zonder aanzienlijke blootstelling aan chloriden of SO2

  • Met wrijvingsverlagende glijcoating voor gemakkelijk schroeven
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA).