Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY®plus 4 A2 CSMR universele schroef Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken freeskop
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universele schroef Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken freeskop - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universele schroef Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken freeskop - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universele schroef Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken freeskop - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universele schroef Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken freeskop - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universele schroef Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken freeskop - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universele schroef Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken freeskop - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universele schroef Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken freeskop - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universele schroef Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken freeskop - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR universele schroef Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken freeskop - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY®plus 4 A2 CSMR universele schroef Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken freeskop

Universele deeldraadschroef, gemaakt van hoogwaardig austenitisch RVS A2 met verzonken kop en freesholtes. Geschikt voor naadloos bevestigen, dicht bij randen zonder voorboren, van hout-houtverbindingen in gebieden buiten die voortdurend staan blootgesteld aan weersinvloeden.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 31-uitvoeringen
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Nauwkeurig positioneren en zeer zuiver boren dankzij geavanceerde centreerpunt


  • Positioneren en boren zonder splinters

  • Maximale boorprestaties en nauwkeurig boorproces dankzij randsnijkanten (vergelijkbaar met forstnerbits)

  • Nauwkeurig positioneren op harde oppervlakken zonder slippen dankzij de centreerpen

  • Snel schroeven dankzij een geleidelijke start van de draad


Gemakkelijk verzinken in hardhout/zachthout met veel knoesten evenals hardhouten vezelplaten


  • Zeer hoge freesprestaties door de freesribben bij de verzonken kop


Maximale betrouwbaarheid van de schroefverbinding door asymmetrische enkele draad


  • Optimale afstemming van boorpunt en draadgeometrie

  • Uitstekende verankering in hout door asymmetrisch uitgevoerde draadflanken


Roestvaststalen bevestiging voor toegankelijke houten verbindingen in buitenruimtes die blootstaan aan weersinvloeden


  • Gemaakt van austenitisch, niet-magnetisch en roestvast staal A2

  • Kan worden gebruikt in landelijke of stedelijke omgevingen of industriële omgevingen zonder aanzienlijke blootstelling aan chloriden of SO2

  • Met wrijvingsverlagende glijcoating voor gemakkelijk schroeven
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA).