Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY® 3.0 FES vensterhoekschroef
Vensterhoekschroef die als enige verbindingselement kan worden gebruikt bij het schroeven van houten kozijnen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Meer dan 8% besparing op materialen
Bij pen-en-gatverbindingen worden de elementen in elkaar geschoven. Bij ASSY FES 3.0 schroefverbindingen worden stuikverbindingen gebruikt, waardoor ca. 8% materiaal kan worden bespaard.
Hogere kwaliteit en duurzaamheid
De ASSY FES 3.0 maakt kosteneffectieve productie van afzonderlijke onderdelen mogelijk, inclusief coating van kopshout, wat leidt tot een grotere duurzaamheid zonder waterschade aan de kruisverbindingen.
Gestroomlijnd productieproces, lagere kosten
ASSY FES 3.0 stroomlijnt uw productie. Pen- en gat-freesmachines, compressie- of droogtijd zijn niet nodig.
Sterke verbinding
Dankzij de asymmetrische draad met wisselende spoed in combinatie met de kunststof non-wrijvingscoating voor een laag inschroefkoppel.
Eerste getest systeem
De vensterhoekmontage met de ASSY FES 3.0 is getest en is het eerste systeem met een algemene ift-certificering (testrapport nr. 12-002648, PR 12) volgens ift-richtlijn FE-08-1.
Boorgatdiameter: 6mm
Deze verbinding kan ook worden gewapend met pluggen
ift-gecertificeerd testrapport nr. 12-002648 PR12
Geschikt voor alle houtsoorten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!