Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY® 4 spaanplaatschroeven, deeldraad, assortiment Staal verzinkt, deeldraad, verzonken kop met freesholtes, 622-delig, in systeemkoffer
ASSY® 4 spaanplaatschroeven, deeldraad, assortiment Staal verzinkt, deeldraad, verzonken kop met freesholtes, 622-delig, in systeemkoffer - 1
ASSY® 4 spaanplaatschroeven, deeldraad, assortiment Staal verzinkt, deeldraad, verzonken kop met freesholtes, 622-delig, in systeemkoffer - 2
ASSY® 4 spaanplaatschroeven, deeldraad, assortiment Staal verzinkt, deeldraad, verzonken kop met freesholtes, 622-delig, in systeemkoffer - 3
ASSY® 4 spaanplaatschroeven, deeldraad, assortiment Staal verzinkt, deeldraad, verzonken kop met freesholtes, 622-delig, in systeemkoffer - 4
ASSY® 4 spaanplaatschroeven, deeldraad, assortiment Staal verzinkt, deeldraad, verzonken kop met freesholtes, 622-delig, in systeemkoffer - 5
ASSY® 4 spaanplaatschroeven, deeldraad, assortiment Staal verzinkt, deeldraad, verzonken kop met freesholtes, 622-delig, in systeemkoffer - 6
ASSY® 4 spaanplaatschroeven, deeldraad, assortiment Staal verzinkt, deeldraad, verzonken kop met freesholtes, 622-delig, in systeemkoffer - 7
ASSY® 4 spaanplaatschroeven, deeldraad, assortiment Staal verzinkt, deeldraad, verzonken kop met freesholtes, 622-delig, in systeemkoffer - 8
ASSY® 4 spaanplaatschroeven, deeldraad, assortiment Staal verzinkt, deeldraad, verzonken kop met freesholtes, 622-delig, in systeemkoffer - 9
ASSY® 4 spaanplaatschroeven, deeldraad, assortiment Staal verzinkt, deeldraad, verzonken kop met freesholtes, 622-delig, in systeemkoffer - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 4 spaanplaatschroeven, deeldraad, assortiment Staal verzinkt, deeldraad, verzonken kop met freesholtes, 622-delig, in systeemkoffer

622 stuks in systeemkoffer 4.4.1. ASSY® 4 spaanplaatschroeven verzonken freeskop, deeldraad, RW, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect door nauwkeurige passing

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Aanzienlijke vermindering van de benodigde inschroefkracht


  • Minimaal splijten bij contact van de schacht met hout, door materiaalverdringing van de freesschacht

  • Minimaal risico van schroefbreuk door hoog breukmoment

  • Minder kans op letsel door uitstekende metaalsplinters dankzij de integratie van de freesschacht in de schroefdraad

  • Minder slijtage van bewerkingsgereedschappen


Geen te strak aanhalen en met een hoge toevoersnelheid


  • Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef


  • Minder splijten door materiaalverdringing door de koepelvormige freeselementen in de punt

  • Minimale wrijving bij het inschroeven van de schroefdraad zorgt dat minder kracht nodig is


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Een gecoördineerde warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en garandeert tegelijkertijd een hoge vervormbaarheid
Opmerking
  • Wij adviseren de Würth-software of de overeenkomstige ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en ontwerpen van uw project. Het ontwerp van de ASSY-schroeven kan worden uitgevoerd in de Würth-houtbouwsoftware, vanaf een diameter van 5 mm

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4-schroeven van rvs A2 of A4 te gebruiken, in chloorhoudende lucht HCR-schroeven van rvs

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en bewerkte houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belasting ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)