Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ASSY® 4 en Fixit Power + High Tack Introductieset
ASSY® 4 spaanplaatschroeven verzinkt, voldraad en deeldraad, verzonken kop met RW-aandrijving. Voor universeel gebruik.
FIXIT POWER + High Tack constructielijm, extreem krachtige, elastische, 1-component kleefstof en afdichtmiddel met sterke hechting, op basis van MS-polymeer.
Introductieset met hardlopers en bitjes, in lichte gereedschapskist.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY 4 Spaanplaatschroef
- Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving
- Freesholtes, bij de deeldraadschroeven in deze set; voor netjes verzinken
- Weinig inschroefkracht nodig, ook bij grotere schroeven vanwege geïntegreerde schachtfrees in de draad, vanaf deeldraadschroeven ø5mm
- Asymmetrische high-performance draad; snel indraaien en betere verankering in hout
- Minder splijten en sneller indraaien door geleidelijke draadstart in de punt met koepelvormige freeselementen
Fixit Power + High Tack
- Extreem hoge aanvangskleefkracht. Ondersteuning meestal niet langer nodig, zelfs niet voor zware voorwerpen
- Hecht zich zelfs aan natte oppervlakken
- Blijvend elastisch, weer- en zeewaterbestendig
- Hygiënische toepassing: bestand tegen schimmel
- Overschilderbaar met de meeste lakken (inclusief poedercoatings)
- Siliconen-, isocyanaat-, PVC- en oplosmiddelvrij
- Zeer snelle vliesvorming en uitharding
Zonder hechtprimer op praktisch alle oppervlakken: ijzer en staal, aluminium, lood, zink, koper, messing, beton en metselwerk, pleisterwerk, polycarbonaat, polyester, Plexiglas, polystyreen, polyurethaan, PVC en andere kunststoffen, wand- en vloertegels, keramiek, glas en geverniste ondergronden, lak, hout enz. Let op: Fixit Power + High Tack is NIET geschikt voor natuursteen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!