Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY® 4 WW CSMR houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad verzonken freeskop
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad verzonken freeskop - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad verzonken freeskop - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad verzonken freeskop - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad verzonken freeskop - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad verzonken freeskop - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad verzonken freeskop - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad verzonken freeskop - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad verzonken freeskop - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad verzonken freeskop - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad verzonken freeskop - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WW CSMR houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad verzonken freeskop - 11

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 4 WW CSMR houtbouwschroef Staal verzinkt deeldraad verzonken freeskop

Universele deeldraad schroef voor robuust gebruik in houtbouw en een grote RW aandrijving voor snelle, naadloze bevestiging van hout-houtverbindingen in droge ruimtes

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Eenvoudig verzinken in hardhouten oppervlakken


  • Iets kleinere 60° verzonken kop met grotere kophoogte voor een grotere krachtoverbrenging en uitzonderlijk grote aandrijving voor gebruik in hout- en bekistingsconstructies


Aanzienlijke vermindering van de benodigde inschroefkracht


  • Minder splijten bij het indringen van de schacht door het verdringingseffect van de schachtfrees

  • Minimaal risico van schroefbreuk door hoog breukmoment

  • Minder kans op letsel door uitstekende metaalspaanders door de integratie van de schachtfrees in de schroefdraad

  • Maximale bescherming van het verwerkingsgereedschap


Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid


  • Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef


  • Minder splijten door verdringingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt

  • Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4 roestvaststalen schroeven A2 of A4 te gebruiken, in chloorhoudende lucht HCR roestvaststalen schroeven

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)