Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY® 4 PII CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad met onderkopdraad verzonken kop met freesholtes
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad met onderkopdraad verzonken kop met freesholtes - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad met onderkopdraad verzonken kop met freesholtes - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad met onderkopdraad verzonken kop met freesholtes - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad met onderkopdraad verzonken kop met freesholtes - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad met onderkopdraad verzonken kop met freesholtes - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad met onderkopdraad verzonken kop met freesholtes - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad met onderkopdraad verzonken kop met freesholtes - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad met onderkopdraad verzonken kop met freesholtes - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad met onderkopdraad verzonken kop met freesholtes - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad met onderkopdraad verzonken kop met freesholtes - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad met onderkopdraad verzonken kop met freesholtes - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad met onderkopdraad verzonken kop met freesholtes - 12
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad met onderkopdraad verzonken kop met freesholtes - 13
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad met onderkopdraad verzonken kop met freesholtes - 14
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad met onderkopdraad verzonken kop met freesholtes - 15
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad met onderkopdraad verzonken kop met freesholtes - 16
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad met onderkopdraad verzonken kop met freesholtes - 17
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PII CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad met onderkopdraad verzonken kop met freesholtes - 18

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 4 PII CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad met onderkopdraad verzonken kop met freesholtes

Speciale deeldraadschroef met samentrekkende draad onder de kop, voor vlakke, naadloze, hoog belastbare hou-hout en staal-hout verbindingen.

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 20-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect door nauwkeurige passing

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Innovatieve schroefdraad onder de kop


  • Zeer hoge kopdoortrekwaardes (> ASSY 4 WH) door ondersteunende onderkopschroefdraad en een grotere kopdiameter

  • De naadloze montage wordt gegarandeerd door de gegroefde schacht in tegengestelde richting die druk uitoefent en de onderkopschroefdraad met een kleinere schroefgang, samentrekeffect ongeveer 2 mm

  • Geschikt voor hout-hout- en staal-houtverbindingen dankzij 90° verzonken kop en identieke buitendiameter van beide draden

  • Twee houten elementen kunnen nauwkeurig worden verbonden dankzij de kop die gelijk aansluit op het houtoppervlak


Zeer eenvoudig te installeren


  • Verbeterde verzinking van de kop en minder kans op het breken van de kop in hardhouten oppervlakken (knoestige delen) door een gelijkmatigere verdeling van de spanning tussen de kop en de onderkopschroefdraad

  • Vereenvoudigt de montage en verkleint het aantal schroeven dat op voorraad moet worden gehouden door de kenmerken van verzonken schroeven en tellerkopschroeven te combineren

  • Optimaal inzetten en aangrijpen van de schroef door een geleidelijke start van de schroefdraad

  • Minder splijten door verdringingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt
Bewijs van prestaties

Goedgekeurd conform ETA-11/0190

Opmerking
  • Bij het bevestigen van dunne componenten is het belangrijk dat de schroefkop gelijk ligt met het houten oppervlak.

  • Wij adviseren de Würth-software te gebruiken voor het plannen en ontwerpen van uw project. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belasting ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
Toepassingsgebied
Verzinkt staal, gebruiksklasse 1 en 2, concept 22/11/2023
Karakteristieke belastingswaardes van de verbinder
Fax,RkFv,Rk
AfmetingenArt.nr. PUlst1,mint1,max,90/90t1,max,90/090°/90°90°/0°90°/90°90°/0°
EenheidmmmmmmmmkNkNkNkN
ASSY 4 PII CSMP
Schroeven en perslijmen, vereiste draadlengte lg =15xd
LegendaAlgemeen
Bouwdeel 1 (schroefkop)Ontwerpwaarde van de belastbaarheid
Bouwdeel 2 (schroefpunt)
Bouwdeeldikte t2ls - t1
karakteristieke volumieke massa ρk = 350 kg/m³
8x70/320190 440 80750703238---2,82---2,50---
8x80/320190 440 80850803248---2,82---2,75---
8x90/320190 440 80950903258---2,82---2,75---
8x110/500190 440 811501103260---4,40---3,15---
8x130/600190 440 813501303270---5,28---3,37---
8x150/800190 440 815501503270---7,04---3,81---
8x170/800190 440 817501703290---7,04---3,81---
8x190/800190 440 8195019042110---7,04---3,81---
8x210/1000190 440 8215021042110507,872,644,312,55
8x230/1000190 440 8235023042130707,872,644,312,55
8x250/1000190 440 8255025042150907,872,644,312,55
8x270/1000190 440 82750270421701107,872,644,312,55
8x290/1000190 440 82950290421901307,872,644,312,55
8x310/1000190 440 83150310422101507,872,644,312,55
8x330/1000190 440 83350330422301707,872,644,312,55
8x350/1000190 440 83550350422501907,872,644,312,55
8x370/1000190 440 83750370422702107,872,644,312,55
8x210/1200190 440 921502104270507,873,174,312,55
8x270/1200190 440 92750270421501107,873,174,312,55
8x330/1200190 440 93350330422101707,873,174,312,55
  • ls - lengte van de schroef

  • 90°/90° - hoek van schroef op houtnerf 90° in bouwdeel 1, 90° in bouwdeel 2

  • 90°/0° - hoek van schroef op houtnerf 90° in bouwdeel 1, 0° in bouwdeel 2

  • t1,min - minimale dikte van het bouwdeel aan de kopse kant

  • t1,max,90/90 - maximale dikte van bouwdeel 1 bij schroef-op-nerfhoek 90° in bouwdeel 2

  • t1,max,90/0 - maximale dikte van bouwdeel 1 bij schroef-op-nerfhoek 0° in bouwdeel 2

  • Fax,RK - karakteristieke uittrekwaarde

  • FV,RK - karakteristieke afschuifwaarde
  • Gaten niet voorgeboord.

  • De schroef is in bouwdeel 1 geschroefd, gelijk met het oppervlak.

  • De belastbaarheid geldt voor alle bouwdeeldikten t1,min ≤t1≤ t1,max.

  • Voor t1 ≥t1,min kunnen hogere waarden resulteren voor weerstand tegen afschuiven.

  • Geselecteerde dwarsdoorsneden moeten voldoen aan de eisen voor minimale doorsnede overeenkomstig ETA-11/0190.
Bouwdeeldikte t1,min ≤t1 ≤t 1,max
karakteristieke volumieke massa ρk = 350 kg/m³
Fax,Rd = kmod · Fax,RkM
Fv,Rd = kmod · Fv,RkM

Goedgekeurd conform ETA-11/0190

Houd rekening met de vereisten van de Europese Technische Goedkeuring (ETA)