ASSY® 4 PH bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad panhead
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad panhead - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad panhead - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad panhead - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad panhead - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad panhead - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad panhead - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad panhead - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad panhead - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad panhead - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad panhead - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 4 PH bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad panhead

Voldraad schroef met visueel aantrekkelijke panhead voor universele bevestiging van beslag van metaal of kunststof steunen in hout in droge of overdekte ruimtes

  • Koptype: P
  • Draadtype: Houtdraad
  • Draaduitvoering: Voldraad
  • Draadvorm: Grove draad
  • Vorm van de punt: Punt met Hilltop-frees
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Kleur: Zilver
  • Maximale inschroefhoek: 90 graden
  • Geschikt voor ondergrond: Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplex, Hardhout, LVL
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 62-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Kopdiameter Kophoogte Aantal VE
Prijs/VE
0153730010
3 mm 10 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 st
0153730012
3 mm 12 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 st
0153730013
3 mm 13 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 st
0153730015
3 mm 15 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 st
0153730016
3 mm 16 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 st
0153730017
3 mm 17 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 st
0153730020
3 mm 20 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 st
0153730025
3 mm 25 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 st
0153730030
3 mm 30 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 st
0153730035
3 mm 35 mm 5,8 mm 2,2 mm
1000 st
0153735012
3,5 mm 12 mm 7 mm 2,4 mm
1000 st
0153735013
3,5 mm 13 mm 7 mm 2,4 mm
1000 st
0153735015
3,5 mm 15 mm 7 mm 2,4 mm
1000 st
0153735016
3,5 mm 16 mm 7 mm 2,4 mm
1000 st
0153735017
3,5 mm 17 mm 7 mm 2,4 mm
1000 st
0153735020
3,5 mm 20 mm 7 mm 2,4 mm
1000 st
0153735025
3,5 mm 25 mm 7 mm 2,4 mm
1000 st
0153735030
3,5 mm 30 mm 7 mm 2,4 mm
1000 st
0153735035
3,5 mm 35 mm 7 mm 2,4 mm
1000 st
0153735040
3,5 mm 40 mm 7 mm 2,4 mm
500 st
0153740012
4 mm 12 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 st
0153740013
4 mm 13 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 st
0153740015
4 mm 15 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 st
0153740016
4 mm 16 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 st
0153740017
4 mm 17 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 st
0153740020
4 mm 20 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 st
0153740025
4 mm 25 mm 7,9 mm 2,8 mm
1000 st
0153740030
4 mm 30 mm 7,9 mm 2,8 mm
500 st
0153740035
4 mm 35 mm 7,9 mm 2,8 mm
500 st
0153740040
4 mm 40 mm 7,9 mm 2,8 mm
500 st
0153740045
4 mm 45 mm 7,9 mm 2,8 mm
500 st
0153740050
4 mm 50 mm 7,9 mm 2,8 mm
500 st
0153740055
4 mm 55 mm 7,9 mm 2,8 mm
250 st
0153740060
4 mm 60 mm 7,9 mm 2,8 mm
250 st
0153745013
4,5 mm 13 mm 9 mm 3 mm
500 st
0153745015
4,5 mm 15 mm 9 mm 3 mm
500 st
0153745020
4,5 mm 20 mm 9 mm 3 mm
500 st
0153745025
4,5 mm 25 mm 9 mm 3 mm
500 st
0153745030
4,5 mm 30 mm 9 mm 3 mm
500 st
0153745035
4,5 mm 35 mm 9 mm 3 mm
500 st
0153745040
4,5 mm 40 mm 9 mm 3 mm
500 st
0153745045
4,5 mm 45 mm 9 mm 3 mm
500 st
0153745050
4,5 mm 50 mm 9 mm 3 mm
250 st
0153745060
4,5 mm 60 mm 9 mm 3 mm
250 st
0153745070
4,5 mm 70 mm 10 mm 3,6 mm
200 st
0153750016
5 mm 16 mm 10 mm 3,6 mm
500 st
0153750017
5 mm 17 mm 10 mm 3,6 mm
500 st
0153750020
5 mm 20 mm 10 mm 3,6 mm
500 st
0153750025
5 mm 25 mm 10 mm 3,6 mm
500 st
0153750030
5 mm 30 mm 10 mm 3,6 mm
500 st
0153750035
5 mm 35 mm 10 mm 3,6 mm
500 st
0153750040
5 mm 40 mm 10 mm 3,6 mm
500 st
0153750045
5 mm 45 mm 10 mm 3,6 mm
250 st
0153750050
5 mm 50 mm 10 mm 3,6 mm
250 st
0153750055
5 mm 55 mm 10 mm 3,6 mm
250 st
0153750060
5 mm 60 mm 10 mm 3,6 mm
250 st
0153750070
5 mm 70 mm 10 mm 3,6 mm
200 st
0153760040
6 mm 40 mm 12 mm 4 mm
250 st
0153760050
6 mm 50 mm 12 mm 4 mm
250 st
0153760060
6 mm 60 mm 12 mm 4 mm
200 st
0153760070
6 mm 70 mm 12 mm 4 mm
200 st
0153760080
6 mm 80 mm 12 mm 4 mm
100 st
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Vlakke bevestiging van metaalplaatwerk voor secundaire doeleinden


  • Platte cilindrische panhead afgerond met een lens

  • Groot raakoppervlak


Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid


  • Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef


  • Minder splijten door verdringingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt

  • Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4 roestvaststalen schroeven A2 PH te gebruiken

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)