Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY® 4 PH bevestigingsschroef Staal verzinkt deeldraad panhead
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH bevestigingsschroef Staal verzinkt deeldraad panhead - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH bevestigingsschroef Staal verzinkt deeldraad panhead - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH bevestigingsschroef Staal verzinkt deeldraad panhead - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH bevestigingsschroef Staal verzinkt deeldraad panhead - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH bevestigingsschroef Staal verzinkt deeldraad panhead - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH bevestigingsschroef Staal verzinkt deeldraad panhead - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH bevestigingsschroef Staal verzinkt deeldraad panhead - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH bevestigingsschroef Staal verzinkt deeldraad panhead - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH bevestigingsschroef Staal verzinkt deeldraad panhead - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH bevestigingsschroef Staal verzinkt deeldraad panhead - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH bevestigingsschroef Staal verzinkt deeldraad panhead - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH bevestigingsschroef Staal verzinkt deeldraad panhead - 12

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 4 PH bevestigingsschroef Staal verzinkt deeldraad panhead

Deeldraad schroef met visueel aantrekkelijke panhead voor universele bevestiging van holle metalen of kunststof profielen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Vlakke bevestiging van metaalplaatwerk voor secundaire doeleinden


  • Platte cilindrische panhead afgerond met een lens

  • Groot raakoppervlak


Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid


  • Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef


  • Minder splijten door verdringingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt

  • Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4 roestvaststalen schroeven A2 PH te gebruiken

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)