Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY® 4 FBS CUT RCS vensterbouwschroef Staal verzinkt voldraad verzonken lenskop
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS vensterbouwschroef Staal verzinkt voldraad verzonken lenskop - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS vensterbouwschroef Staal verzinkt voldraad verzonken lenskop - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS vensterbouwschroef Staal verzinkt voldraad verzonken lenskop - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS vensterbouwschroef Staal verzinkt voldraad verzonken lenskop - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS vensterbouwschroef Staal verzinkt voldraad verzonken lenskop - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS vensterbouwschroef Staal verzinkt voldraad verzonken lenskop - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS vensterbouwschroef Staal verzinkt voldraad verzonken lenskop - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS vensterbouwschroef Staal verzinkt voldraad verzonken lenskop - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS vensterbouwschroef Staal verzinkt voldraad verzonken lenskop - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 FBS CUT RCS vensterbouwschroef Staal verzinkt voldraad verzonken lenskop - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ASSY® 4 FBS CUT RCS vensterbouwschroef Staal verzinkt voldraad verzonken lenskop

Speciale voldraad schroef met verzonken lenskop en remribben voor een zachte bevestiging van raambeslag in hardhout in droge ruimtes of beschutte ruimtes

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Visueel aantrekkelijke verbindingen in de vensterbouw


  • Lensvormige, afgeronde kop voor een visueel aantrekkelijke aansluiting op het kozijn

  • De remribben dempen het aanhaalmoment en voorkomen zo dat de schroef te ver indraait en de kop wordt beschadigd


Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid


  • Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Eenvoudig verzinken en snel aangrijpen van de schroef in hardhout


  • Maakt snelle montage mogelijk dankzij het slanke uiteinde

  • Semi-cirkelvormig en scherp snijdend freeselement vergemakkelijkt de vezelscheiding in hardhout
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4 roestvaststalen schroeven A2 of A4 te gebruiken, in chloorhoudende lucht HCR roestvaststalen schroeven

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)